Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung, 14-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Fassung, 14-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC
IC-Fassung, 14-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC
IC-Fassung, 14-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC
Artikel-Nr.:
     4502-14B110
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-1-014-3-A1STH-XT0
EAN/GTIN:
     4099879022837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Flache IC-Präzisionsfassungen Typ MPE-GARRY Serie 001. Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontakt-Material: Messing/BeCu, Bemessungsstrom: 1,0 A, Bemessungsspannung: 100 VRMS/150 VDC, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C. Mit verzinnten Lötstiftkontakten Typ MP STG A. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): 001-1-014-3-A1STH-XT0, 14-polig, A 17,70, B 10,08, C 7,62 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Fassung
Breite:
10.1 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
3.2 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, verzinnt
Länge:
17.7 mm
Material:
Thermoplast
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.