Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung, 16-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Fassung, 16-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC
IC-Fassung, 16-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC
IC-Fassung, 16-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC
Artikel-Nr.:
     4502-14B122
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-1-016-3-G3STF-XT0
EAN/GTIN:
     4099879022875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 16 pol
ic sockel
ic sockel dip16
Flache IC-Präzisionsfassungen Typ MPE-GARRY Serie 001. Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontakt-Material: Messing/BeCu, Bemessungsstrom: 1,0 A, Bemessungsspannung: 100 VRMS/150 VDC, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C. Mit verzinnten Wire-Wrap-Pfosten Typ MP 3TG. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): 001-1-016-3-G3STF-XT0, 16-polig, A 20,24, B 10,08, C 7,62 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Fassung
Breite:
10.1 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
3.2 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, verzinnt
Länge:
20.3 mm
Material:
Thermoplast
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00266 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.