Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung, 24-polig, RM 2.54 mm (15.24 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC-Fassung, 24-polig, RM 2.54 mm (15.24 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-I
IC-Fassung, 24-polig, RM 2.54 mm (15.24 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-I
IC-Fassung, 24-polig, RM 2.54 mm (15.24 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-I
Artikel-Nr.:
     4502-14B142
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-2-024-6-A1STH-XT0
EAN/GTIN:
     4099879022943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 24-pol
ic sockel
ic sockel dip16
Flache IC-Präzisionsfassungen Typ MPE-GARRY Serie 001. Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontakt-Material: Messing/BeCu, Bemessungsstrom: 1,0 A, Bemessungsspannung: 100 VRMS/150 VDC, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C. Mit verzinnten Lötstiftkontakten Typ MP STG A. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): 001-2-024-6-A1STH-XT0, 24-polig, A 30,40, B 17,70, C 15,24 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Fassung
Breite:
17.7 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
2.8 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, verzinnt
Länge:
30.4 mm
Material:
Thermoplast
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
15.24 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.149,6216*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 510 Stück (ab € 2,25416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.258,374*
€ 1.497,46506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.250,8413*
€ 1.488,50115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.208,6031*
€ 1.438,23769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.179,0537*
€ 1.403,0739
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.149,6216*
€ 1.368,0497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.