Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrier-IC-Fassung, 16-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, vergoldet f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrier-IC-Fassung, 16-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, vergoldet f
Carrier-IC-Fassung, 16-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, vergoldet f
Carrier-IC-Fassung, 16-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, vergoldet f
Artikel-Nr.:
     4502-14B324
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     074-2-016-3-C1SFH-ZS0
EAN/GTIN:
     4099879023254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 16 pol
ic sockel
Carrier-IC-Fassungen Typ MPE-GARRY MC-Metal-Carrier DIL. Carrier-Material: Messing, Kontakt-Material: Messing/BeCu, Federkontakt: vergoldet, Bemessungsstrom: 3,0 A, Bemessungsspannung: 100 VRMS/150 VDC, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C. Technische Merkmale (Polzahl, Rastermaß A, Oberfläche der Lötstifte): 074-2-016-3-C1SFH-ZS0, 16-polig, A 7,62 mm, vergoldet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Carrier-IC-Fassung
Breite:
7.37 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
4.26 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, vergoldet
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.