Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrier-IC-Fassung, 40-polig, RM 2.54 mm (15.2 mm), Kupferlegierung, vergoldet f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrier-IC-Fassung, 40-polig, RM 2.54 mm (15.2 mm), Kupferlegierung, vergoldet f
Carrier-IC-Fassung, 40-polig, RM 2.54 mm (15.2 mm), Kupferlegierung, vergoldet f
Carrier-IC-Fassung, 40-polig, RM 2.54 mm (15.2 mm), Kupferlegierung, vergoldet f
Artikel-Nr.:
     4502-14B380
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     074-2-040-6-C1SFH-ZS0
EAN/GTIN:
     4099879023285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 40 polig
ic sockel
Carrier-IC-Fassungen Typ MPE-GARRY MC-Metal-Carrier DIL. Carrier-Material: Messing, Kontakt-Material: Messing/BeCu, Federkontakt: vergoldet, Bemessungsstrom: 3,0 A, Bemessungsspannung: 100 VRMS/150 VDC, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C. Technische Merkmale (Polzahl, Rastermaß A, Oberfläche der Lötstifte): 074-2-040-6-C1SFH-ZS0, 40-polig, A 15,24 mm, vergoldet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Carrier-IC-Fassung
Breite:
7.37 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
4.26 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, vergoldet
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
15.2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00435 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.