Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung teilbestückt, 14-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Messing/Kupferberyllium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Fassung teilbestückt, 14-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Messing/Kupferberyllium
IC-Fassung teilbestückt, 14-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Messing/Kupferberyllium
IC-Fassung teilbestückt, 14-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Messing/Kupferberyllium
IC-Fassung teilbestückt, 14-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Messing/Kupferberyllium
Artikel-Nr.:
     4502-14B5600
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     023-1-004-3-B1STF-XT0
EAN/GTIN:
     4099879023469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
Relaissockel
ic sockel 14 pin
relaissockel
IC-Fassungen teilbestückt Typ MPE-GARRY MP-RELAIS. In offener Bauform, für Relais; Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontakt-Material: Messing/BeCu, Bemessungsstrom: 1,0 A, Bemessungsspannung: 100 VRMS/150 VDC, Betriebstemperatur: - 55 bis +125 °C, Bestückung: Pin 1, 7, 8, 14. Technische Merkmale (Typ, Pole, Ausführung): 023-1-004-3-B1STF-XT0, 14polig, A
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Fassung teilbestückt
Breite:
10.1 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
2.8 mm
Kontaktmaterial:
Messing/Kupferberyllium
Länge:
17.7 mm
Material:
Thermoplast
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00124 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.