Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 470 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 16 mm, 865060763010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 470 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 16 mm, 865060763010
Elektrolytkondensator, 470 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 16 mm, 865060763010
Artikel-Nr.:
     4502-14D1970
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     865060763010
EAN/GTIN:
     4099879707512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Eigenschaften * Kapazitätsbereich: 1 µF ‒ 6800 µF * Kapazitätstoleranz: ±20 % * Abmessungen (DxL) in mm: 4.0 x 5.5 bis 16.0 x 17.0 * Lebensdauer: 2000 ‒ 5000 h @ +105 °C * Montagetyp: V-Chip SMT * Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C für UR ≤ 100 V(DC) -40 °C bis +105 °C für UR > 100 V(DC) * Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten * Spannungsbereich (UR): 6.3 ‒ 450 V(DC) * Produktserie mit niedriger Impedanz und langer Lebensdauer Applikationen * Applikationen mit niedriger Impedanz und langer Lebensdauer * Ein- und Ausgangskondensator für Schaltregler * Befilterung * Glättung * z.B. DC/DC Konverter, DC/AC Konverter, Satelliten-Receiver, Bedienfeld * Applikationen mit niedriger Impedanz und langer Lebensdauer * Ein- und Ausgangskondensator für Schaltregler * Befilterung * Glättung * z.B. DC/DC Konverter, DC/AC Konverter, Satelliten-Receiver, Bedienfeld
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00536 kg
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
16 mm
Kapazität:
470 µF
Länge:
17 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
1.41 A
Toleranz:
±20 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator smd, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.