Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22000 µF, 63 V (DC), ±20 %, Ø 50 mm, GB22306350080


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 63 V (DC), ±20 %, Ø 50 mm, GB22306350080
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 63 V (DC), ±20 %, Ø 50 mm, GB22306350080
Artikel-Nr.:
     4502-14D2903
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GB22306350080
EAN/GTIN:
     4099891764159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, 1011792, FTcap Der Elektrolytkondensator 1011792 bietet hohe Leistung, eine hohe Kapazität für Ripplestrom und eine lange Lebensdauer. Features * Alle internen Kontakte geschweißt * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * Computer * Industriell * Wechselrichter/Antriebe * Laser
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Durchmesser:
50 mm
Kapazität:
22000 µF
Länge:
80 mm
max. Temperatur:
105 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.938,00*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 19,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.243,00*
€ 2.669,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2.039,00*
€ 2.426,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.938,00*
€ 2.306,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.