Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10000 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3063
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GMB10306335070
EAN/GTIN:
     4099891764319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
10000uf 63v elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, 1012972, FTcap Der Elektrolytkondensator 1012972 zeichnet sich durch eine hohe Kapazität und niedrige Induktivität ESL aus, wobei alle internen Kontakte sicher verschweißt sind. Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * Computer * Wechselrichter/Antriebe * Traktion * Schweißen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
35 mm
Kapazität:
10000 µF
Länge:
70 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.149,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 10,74805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.429,13*
€ 2.890,6647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.391,65*
€ 2.846,0635
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 2.318,99*
€ 2.759,5981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.167,05*
€ 2.578,7895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.156,91*
€ 2.566,7229
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.149,61*
€ 2.558,0359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.