Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10000 µF, 80 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 75 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 80 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 75 mm
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 80 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 75 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3563
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GMXA10408075146
EAN/GTIN:
     4099891764814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elko 10000µf 80v
Elektrolytkondensator, 1029151, FTcap Der Elektrolytkondensator 1029151 zeichnet sich durch eine hohe Kapazität und lange Lebensdauer aus, wobei alle internen Kontakte sicher verschweißt sind. Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * Computer * Wechselrichter/Antriebe * Traktion * Laser
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
75 mm
Kapazität:
10000 µF
Länge:
146 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
80 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 80v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.897,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 57,9534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.363,78*
€ 4.002,8982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.208,57*
€ 3.818,1983
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.042,97*
€ 3.621,1343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.975,58*
€ 3.540,9402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.927,66*
€ 3.483,9154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.897,67*
€ 3.448,2273
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.