Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10000 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 50 mm
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 50 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3663
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GW10306350067
EAN/GTIN:
     4099891764913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
10000uf 63v elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, 1013633, FTcap Der Elektrolytkondensator 1013633 zeichnet sich durch einen hohen Ripplestrom und ein Wärmeleitpad aus. Dieses Produkt ist am besten für die Montage auf einem Kühlkörper geeignet. Features * Alle Kontakte verschweißt * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * Wechselrichter/Antriebe * Traktion * Industriell * Schweißen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
50 mm
Kapazität:
10000 µF
Länge:
67 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.726,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 27,2601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.156,88*
€ 3.756,6872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.099,23*
€ 3.688,0837
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3.006,64*
€ 3.577,9016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.772,94*
€ 3.299,7986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.740,83*
€ 3.261,5877
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.726,01*
€ 3.243,9519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.