Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10000 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3803
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     LFA10306335050
EAN/GTIN:
     4099891765057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
10000uf 63v elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, 1013810, FTcap Der Elektrolytkondensator 1013810 zeichnet sich durch hohe Kapazität und hohe Leistung aus. Dieses Produkt hat eine lange Nutzungsdauer. Features * Alle Kontakte verschweißt * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * HiFi * Verbraucher * Industriell * Telekommunikation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
35 mm
Kapazität:
10000 µF
Länge:
50 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.254,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 6,2722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.499,45*
€ 1.784,3455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.474,27*
€ 1.754,3813
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1.428,34*
€ 1.699,7246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.313,12*
€ 1.562,6128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.291,38*
€ 1.536,7422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.254,44*
€ 1.492,7836
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.