Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Artikel
Elektrolytkondensator, 330 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 30 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-14D4503
Hersteller:
FTCAP
Herst.-Nr.:
SIH33140030040
EAN/GTIN:
4099891765750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 330 µf 400v
Elektrolytkondensator, 1015747, FTcap Der Elektrolytkondensator 1015747 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und einen hohen CV-Wert aus. Er ist ultrakompakt und hat alle internen Kontakte verschweißt. Anwendungen * HiFi * Computer * Industriell * Röhrenverstärker
Weitere Informationen:
Anschluss:
Snap-in
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
30 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
386 mΩ
Kapazität:
330 µF
Länge:
40 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
400 V
Rastermaß:
10 mm
Rippelstrom:
1 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Elektrolyt Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
elektrolytkondensator
,
elektrolytkondensator 400v
,
Passive Bauelemente
,
Capacitor
,
Kondensator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.102,76*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 6,20552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.527,62*
€ 4.197,8678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.374,83*
€ 4.016,0477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.297,50*
€ 3.924,025
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3.128,53*
€ 3.722,9507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.105,12*
€ 3.695,0928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.102,76*
€ 3.692,2844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen