Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Artikel
Elektrolytkondensator, 560 µF, 450 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 35 mm, SIH
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-14D4613
Hersteller:
FTCAP
Herst.-Nr.:
SIH56145035060
EAN/GTIN:
4099891765866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 560uf 450v
Elektrolytkondensator, 1015833, FTcap Der Elektrolytkondensator 1015833 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und einen hohen CV-Wert aus. Er ist ultrakompakt und hat alle internen Kontakte verschweißt. Anwendungen * HiFi * Computer * Industriell * Röhrenverstärker
Weitere Informationen:
Anschluss:
Snap-in
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
35 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
199 mΩ
Kapazität:
560 µF
Länge:
60 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
450 V
Rastermaß:
10 mm
Rippelstrom:
1.9 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Elektrolyt Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
elektrolytkondensator
,
elektrolytkondensator 450v
,
Passive Bauelemente
,
Capacitor
,
Kondensator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.120,25*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 10,60125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.552,12*
€ 3.037,0228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.508,65*
€ 2.985,2935
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 2.333,73*
€ 2.777,1387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.160,71*
€ 2.571,2449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.134,09*
€ 2.539,5671
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.120,25*
€ 2.523,0975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen