Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube, Schlitz, M3, 20 mm, Stahl, verzinkt, DIN 85, 008503020Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachkopfschraube, Schlitz, M3, 20 mm, Stahl, verzinkt, DIN 85, 008503020Z
Flachkopfschraube, Schlitz, M3, 20 mm, Stahl, verzinkt, DIN 85, 008503020Z
Flachkopfschraube, Schlitz, M3, 20 mm, Stahl, verzinkt, DIN 85, 008503020Z
Artikel-Nr.:
     4502-14H662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008503020Z
EAN/GTIN:
     4099889496437
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 85 Typ BS 1000.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachkopfschraube
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M3
Kopfform:
Flachkopf
Länge:
20 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 85
Gewicht:
0.00115 kg
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Flachkopfschraube, Schlitzschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.