Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachkopfschraube
>
DIN 85
>
Artikel
Flachkopfschraube, Schlitz, M4, 6 mm, Stahl, verzinkt, DIN 85, 008504006Z
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-14H666
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
008504006Z
EAN/GTIN:
4099889496468
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 85 Typ BS 1000.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachkopfschraube
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Flachkopf
Länge:
6 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 85
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Befestigungsmaterial
>
Schrauben, Gewindestangen
Weitere Suchbegriffe:
DIN EN ISO 1580
,
Flachkopfschraube DIN 85
,
Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580
,
Flachkopfschraube ISO 1580
,
ISO 1580
,
Schlitzschraube DIN 85
,
Schraube DIN 85
,
din 85 m4x6
,
din 85
,
din 85 m4
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Schraube
,
Screw
,
Flachkopfschraube
,
Schlitzschraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen