Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube, Schlitz, M4, 8 mm, Stahl, verzinkt, DIN 85, DIN 85 ZN M 4X8 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachkopfschraube, Schlitz, M4, 8 mm, Stahl, verzinkt, DIN 85, DIN 85 ZN M 4X8 S
Flachkopfschraube, Schlitz, M4, 8 mm, Stahl, verzinkt, DIN 85, DIN 85 ZN M 4X8 S
Flachkopfschraube, Schlitz, M4, 8 mm, Stahl, verzinkt, DIN 85, DIN 85 ZN M 4X8 S
Artikel-Nr.:
     4502-14H668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 85 ZN M 4X8 ST
EAN/GTIN:
     4099889496475
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 85 Typ BS 1000.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachkopfschraube
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Flachkopf
Länge:
8 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 85
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00135 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Flachkopfschraube, Schlitzschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.