Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube, Schlitz, M4, 20 mm, Stahl, verzinkt, DIN 85, 008504020Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachkopfschraube, Schlitz, M4, 20 mm, Stahl, verzinkt, DIN 85, 008504020Z
Flachkopfschraube, Schlitz, M4, 20 mm, Stahl, verzinkt, DIN 85, 008504020Z
Flachkopfschraube, Schlitz, M4, 20 mm, Stahl, verzinkt, DIN 85, 008504020Z
Artikel-Nr.:
     4502-14H676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008504020Z
EAN/GTIN:
     4099889496512
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 85 Typ BS 1000.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachkopfschraube
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Flachkopf
Länge:
20 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 85
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Flachkopfschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,25*
€ 64,5575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,46*
€ 63,6174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,41*
€ 59,9879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,20*
€ 58,548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,31*
€ 57,4889
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,75*
€ 48,4925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.