Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfschraube, Schlitz, M4, Ø 7 mm, 10 mm, Edelstahl, DIN 84/ISO 1207


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M4, Ø 7 mm, 10 mm, Edelstahl, DIN 84/ISO 1207
Zylinderkopfschraube, Schlitz, M4, Ø 7 mm, 10 mm, Edelstahl, DIN 84/ISO 1207
Artikel-Nr.:
     4502-14H878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0084040102
EAN/GTIN:
     4099889497236
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderkopfschrauben aus nichtrostendem Edelstahl A2 DIN 84/ISO 1207 Typ BS 1300.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderkopfschraube
Durchmesser:
7 mm
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Norm:
DIN 84/ISO 1207
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00132 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.