Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, TX, M2, Ø 3.8 mm, 8 mm, Edelstahl, ISO 14581, 1458102082


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, TX, M2, Ø 3.8 mm, 8 mm, Edelstahl, ISO 14581, 1458102082
Senkkopfschraube, TX, M2, Ø 3.8 mm, 8 mm, Edelstahl, ISO 14581, 1458102082
Artikel-Nr.:
     4502-14H9052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1458102082
EAN/GTIN:
     4099889497953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Schraube ISO14581 M2x8 A2 TX-6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Durchmesser:
3.8 mm
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M2
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
8 mm
Material:
Edelstahl
Norm:
ISO 14581
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, din en iso 14581, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Flachkopfschraube, Torx-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.