Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
PVC-Klebeband
>
Artikel
Isolierband, 15 x 0.15 mm, PVC, gelb/grün, 10 m, 710-00106
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-14L107
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
710-00106
EAN/GTIN:
4031026401690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
PVC-Isolierbänder Typ HellermannTyton HelaTape Flex 15. Sehr flexibel, mit hoher Haftfähigkeit, guter Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien, geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1,0 kV, erfüllt die IEC 60454-3-1-5/5-PVCP/90 Anforderung, selbstverlöschend nach IEC 60454-2; Material: Polyvinylchlorid (PVC), Durchschlagfestigkeit: 40 kV/mm, Haftung auf Stahl: 2,0 N/10mm, Haftung auf Trägermaterial: 1,8 N/10 mm, Reißdehnung: 200 %, Reißfestigkeit: 24 N/10 mm, Betriebstemperatur: +90 °C, Dicke: 0,15 mm. Technische Merkmale (Typ, Breite, Farbe, Rollenlänge): 710-00106, 15 mm, grün-gelb 10 m Rolle
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierband
Breite:
15 mm
Dicke:
0.15 mm
Farbe:
gelb/grün
Länge:
10 m
Material:
PVC
max. Temperatur:
90 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Chemische Hilfsmittel
>
Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
PVC-Klebeband
,
elektroisolierband 15mm x 10m grün
,
elektroisolierband
,
elektroisolierband grün
,
Band
,
Klebe-, Isolier- und Reparaturband
,
Klebeband
,
Elektroklebeband
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Werkstattausstattung
,
Isoliermittel
,
Isolierstoff
,
Isolierungsmittel
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,44*
€ 0,68*
Lager 5497
1 Tag
203
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,451*
€ 0,701*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4596*
€ 0,7096*
Lager 6232
4 Tage
75
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4749*
€ 0,7349*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cellpack 145823 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
145823
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen