Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, 19 x 1 mm, Folie, transparent, 33 m, 491


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, 19 x 1 mm, Folie, transparent, 33 m, 491
Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, 19 x 1 mm, Folie, transparent, 33 m, 491
Artikel-Nr.:
     4502-14L1098
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4910F/19/33
EAN/GTIN:
     4099891435660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitig klebende Hochleistungsbänder Typ 3 M VHB. Für Verklebungen die Schrauben, Nieten und Punktschweißverbindungen ersetzen sollen. Diese Serie unterscheidet sich von traditionellen Schaumstoffklebebändern durch ihren 100 % reinen Acrylat-Kern mit hoher kohäsiver Festigkeit; Merkmale und ihre Kennbuchstaben: A = Sofortklebekraft, B = Strukturierte Oberfläche, C = Gleichmäßige Spannungsverteilung, D = Temperaturbeständigkeit, E = Lösemittelbeständigkeit, F = Witterungsbeständigkeit, G = Hochenergetische Oberfläche, H = Niederenergetische Oberfläche, K = Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen, L = Schockabsorption auch bei kalten Temperaturen, M = Scherfestigkeit, Bewertungsziffern 1 bis 5 als unverbindliche Anwendungsempfehlung: Die Bewertung von 1 (= sehr niedrig) bis 5 (= exzellent) aller VHB-Klebebandmerkmale gegenüber den gegebenen Kriterien, basiert auf Tests. Diese Angaben stellen die Erfahrungswerte dar und sind nicht für Spezifikationen geeignet. Prüfen Sie selbst die Verwendung der VHB-Klebebänder, ob sich diese für den von Ihnen individuell vorgesehen Verwendungszwecks eignen. Für hohe Anforderungen. Das Band bietet durch die sehr hohe Transparenz vielseitige Anwendungen z. B. in der Schilder und Glasbauindustrie, wenn hohe Ästhetik- und Leistungsanforderungen gestellt werden; Klebstoff: Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern, Trägermaterial: Folie, Merkmale (Kennbuchstabe)/Bewertungsziffer: A/3, B/2, C/4, D/4, E/3, F/4, G/5, H/2, K/3, L/3, M/3. Technische Merkmale (Typ, Bandbreite (B), Dicke (D), Farbe Rollenlänge): 4910 F/19, B 19, D 1,0 mm, transparent, 33 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband
Breite:
19 mm
Dicke:
1 mm
Farbe:
transparent
Klebemasse:
Acrylat
Länge:
33 m
Material:
Folie
max. Temperatur:
90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.85787 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, scotch doppelseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Hochleistungsklebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 99,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 466,35*
€ 554,9565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 458,99*
€ 546,1981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,17*
€ 517,8523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 419,91*
€ 499,6929
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 398,92*
€ 474,7148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.