Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband, 19 x 0.15 mm, PVC, grün, 20 m, 710-00154


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierband, 19 x 0.15 mm, PVC, grün, 20 m, 710-00154
Isolierband, 19 x 0.15 mm, PVC, grün, 20 m, 710-00154
Artikel-Nr.:
     4502-14L116
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00154
EAN/GTIN:
     4031026479873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
PVC-Isolierbänder Typ HellermannTyton HelaTape Flex 15. Sehr flexibel, mit hoher Haftfähigkeit, guter Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien, geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1,0 kV, erfüllt die IEC 60454-3-1-5/5-PVCP/90 Anforderung, selbstverlöschend nach IEC 60454-2; Material: Polyvinylchlorid (PVC), Durchschlagfestigkeit: 40 kV/mm, Haftung auf Stahl: 2,0 N/10mm, Haftung auf Trägermaterial: 1,8 N/10 mm, Reißdehnung: 200 %, Reißfestigkeit: 24 N/10 mm, Betriebstemperatur: +90 °C, Dicke: 0,15 mm. Technische Merkmale (Typ, Breite, Farbe, Rollenlänge): 710-00154, 19 mm, grün, 20 m Rolle
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierband
Breite:
19 mm
Dicke:
0.15 mm
Farbe:
grün
Länge:
20 m
Material:
PVC
max. Temperatur:
90 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.078 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroklebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,2426*
€ 1,6526*
1
€ 5,00*
ab € 1,14*
€ 1,69*
5 Tage
74
1
€ 5,90*
ab € 1,1492*
€ 1,7092*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,34397*
€ 1,78397*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.