Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschildträger 52 x 25 mm, transparent, 525-25523


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelschildträger 52 x 25 mm, transparent, 525-25523
Kabelschildträger 52 x 25 mm, transparent, 525-25523
Kabelschildträger 52 x 25 mm, transparent, 525-25523
Artikel-Nr.:
     4502-14L2310
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     525-25523
EAN/GTIN:
     4031026165530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Abbildung kann abweichen. Lieferung als Packung mit 50 Stück, Kabelschildträger, 525-25523, HellermannTyton Der 525-25523 Kabelschildträger wird zur Kennzeichnung von Kabelbäumen, Kabeln, Rohren, Transportsystemen, Ventilen, Sensoren, zur Inventarkennzeichnung an Maschinen oder anderen Teilen verwendet. Features * Schützt das eingelegte HFX-Etikett vor Feuchtigkeit, Schmutz, Beschädigung und UV-Strahlung * Helafix HCR wird im Endlosrohrformat geliefert und kann mit dem HCT-Werkzeug auf die richtige Größe zugeschnitten werden * Helafix HFX-Etiketten, die in HC- und HCR-Träger passen * Helafix HC wird als Zuschnitt in Beuteln, vorgeschnitten und mit vorgestanztem Nietloch geliefert
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Geeignet für:
Etikett
Länge:
52 mm
Material:
PE
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.00326 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,36*
1 Tag
697
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,55*
8 Tage
697
22
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,17*
€ 1,63*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 23,09*
€ 30,89*
1
pro Packung
€ 4,98*
ab € 23,79*
€ 31,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,89*
€ 36,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 24,12*
€ 28,70
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 23,09*
€ 27,48
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
525-13523
€ 0,5126*
Ähnlich
HellermannTyton
525-10003
€ 73,99*
Ähnlich
HellermannTyton
525-10173
€ 0,87*
Ähnlich
HellermannTyton
525-10353
€ 1,12*
Ähnlich
HellermannTyton
525-10523
€ 1,04*
Ähnlich
HellermannTyton
525-13003
€ 105,43*
Ähnlich
HellermannTyton
525-13173
€ 0,86*
Ähnlich
HellermannTyton
525-13353
€ 1,00*
Ähnlich
HellermannTyton
525-13703
€ 0,5226*
Ähnlich
HellermannTyton
525-19003
€ 123,25*
Ähnlich
HellermannTyton
525-19353
€ 0,5526*
Ähnlich
HellermannTyton
525-19523
€ 0,6858*
Ähnlich
HellermannTyton
525-19703
€ 2,05*
Ähnlich
HellermannTyton
525-25003
€ 141,09*
Ähnlich
HellermannTyton
525-25703
€ 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.