Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 18.2 x 33.9 mm, max. Bündel-Ø 8.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyester Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 18.2 x 33.9 mm, max. Bündel-Ø 8.
Polyester Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 18.2 x 33.9 mm, max. Bündel-Ø 8.
Artikel-Nr.:
     4502-14L3136
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-1768016-5
EAN/GTIN:
     4099891207045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Lieferung als Bogen mit 88 Labels, Kabelanhänger für Laserdrucker, Typ TE Connectivity/Idento CSL bis PW Zur Bedruckung mit üblichen Laserdruckern. Der Markierer besteht aus einer hochwertigen, transparenten Polyesterfolie, die mit einem weißen opaken Beschriftungsfeld ausgestattet ist; Merkmale: keine Verschmutzung, stapelverarbeitbar, symmetrisches Layout, leicht abnehmbar, Betriebstemperatur: –30 bis +120 °C, Foliendicke: 0,025 mm, Technische Merkmale (Typ, Maße, Kabel-Außen-D, Markiereranzahl p. Bogen (MB)/in Reihenzahl (R), Perforationen (P)): 3418 PW, A 33,9, B 8,5, C 18,18 mm, D 5,0, MB 88/R 11, 0 P
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
18.2 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
33.9 mm
Material:
Polyester
max. Bündeldurchmesser:
8.1 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0123 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tyco electr.idento kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 6,40*
ab € 8,69*
€ 12,63*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,73*
€ 25,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,11*
€ 29,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
1 Packung enthält 88 Stück (ab € 0,16739* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.