Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "8", (L x B) 3.5 x 3.3 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "8", (L x B) 3.5 x 3.3 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, grau
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "8", (L x B) 3.5 x 3.3 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, grau
Artikel-Nr.:
     4502-14L3258
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     515-01688
EAN/GTIN:
     5022660050107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Lieferung als Spulen mit 1000 Stück, Kabelmarkierer Serie Helagrip, Typ HellermannTyton HGDC. Im internationalen Widerstandsfarbcode, bedruckt mit Ziffern 0 bis 9, sicherer Sitz durch die Federkraft des Profils, aufschiebbar, verdrehsicher durch Schnittnase; Material: Weich-PVC, cadmiumfrei, Brandschutzeigenschaften: UL94 V-0 (3 mm), Betriebstemperatur: –65 bis +105 °C (kurzzeitg +135 °C), Zulassungen/Normen: BS2782-540B, BS-6746C, UL224, IEC 757. Mit Außendurchmesser 1,0 bis 3,0 mm Typ HGDC1-3. Länge: 3,5 mm, Technische Merkmale (Typ, Farbe, Aufdruck): 515-01688, grau, Aufdruck 8
Weitere Informationen:
Aufdruck:
8
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
3.3 mm
Farbe:
grau
Länge:
3.5 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
3 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.00007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,51*
€ 28,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,70*
€ 28,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,26*
€ 29,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,08*
€ 31,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,41*
€ 52,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,53*
€ 62,5107
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,35*
€ 62,2965
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,68*
€ 57,9292
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,39*
€ 56,3941
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,91*
€ 54,6329
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00113
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.