Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "0", (L x B) 3.5 x 4.3 mm, max. Bündel-Ø 5 mm, schw


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "0", (L x B) 3.5 x 4.3 mm, max. Bündel-Ø 5 mm, schw
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "0", (L x B) 3.5 x 4.3 mm, max. Bündel-Ø 5 mm, schw
Artikel-Nr.:
     4502-14L3260
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     515-02600
EAN/GTIN:
     5022660050442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Lieferung als Spulen mit 1000 Stück, Kabelmarkierer Serie Helagrip, Typ HellermannTyton HGDC. Im internationalen Widerstandsfarbcode, bedruckt mit Ziffern 0 bis 9, sicherer Sitz durch die Federkraft des Profils, aufschiebbar, verdrehsicher durch Schnittnase; Material: Weich-PVC, cadmiumfrei, Brandschutzeigenschaften: UL94 V-0 (3 mm), Betriebstemperatur: –65 bis +105 °C (kurzzeitg +135 °C), Zulassungen/Normen: BS2782-540B, BS-6746C, UL224, IEC 757. Mit Außendurchmesser 2,0 bis 5,0 mm Typ HGDC2-5. Länge: 3,5 mm, Technische Merkmale (Typ, Farbe, Aufdruck): 515-02600, schwarz, Aufdruck 0
Weitere Informationen:
Aufdruck:
0
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
4.3 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
3.5 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
5 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung kunststoff, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,10*
€ 28,65*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,82*
€ 29,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,03*
€ 29,67*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,54*
€ 30,17*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,55*
€ 40,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,31*
€ 47,9689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,85*
€ 47,4215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,48*
€ 44,6012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,22*
€ 41,9118
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00125
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.