Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "7", (L x B) 5 x 6.8 mm, max. Bündel-Ø 9 mm, violet


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "7", (L x B) 5 x 6.8 mm, max. Bündel-Ø 9 mm, violet
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "7", (L x B) 5 x 6.8 mm, max. Bündel-Ø 9 mm, violet
Artikel-Nr.:
     4502-14L3277
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     515-03677
EAN/GTIN:
     5022660490194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Lieferung als Spulen mit 250 Stück, Kabelmarkierer Serie Helagrip, Typ HellermannTyton HGDC. Im internationalen Widerstandsfarbcode, bedruckt mit Ziffern 0 bis 9, sicherer Sitz durch die Federkraft des Profils, aufschiebbar, verdrehsicher durch Schnittnase; Material: Weich-PVC, cadmiumfrei, Brandschutzeigenschaften: UL94 V-0 (3 mm), Betriebstemperatur: –65 bis +105 °C (kurzzeitg +135 °C), Zulassungen/Normen: BS2782-540B, BS-6746C, UL224, IEC 757. Mit Außendurchmesser 4,0 bis 9,0 mm Typ HGDC2-5. Länge: 5,0 mm, Technische Merkmale (Typ, Farbe, Aufdruck): 515-03677, violett, Aufdruck 7
Weitere Informationen:
Aufdruck:
7
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
6.8 mm
Farbe:
violett
Länge:
5 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
9 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
ZA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung kunststoff, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 7,71*
€ 11,07*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,7225*
€ 11,0925*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,855*
€ 11,275*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,9525*
€ 11,4225*
Lager 4502
4
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 21,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 84,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00149
ab € 43,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.