Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl Kabelmarkierer, beschriftbar, Aufdruck "PE", (B x H) 12.95 x 12.96 mm, gel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vinyl Kabelmarkierer, beschriftbar, Aufdruck "PE", (B x H) 12.95 x 12.96 mm, gel
Vinyl Kabelmarkierer, beschriftbar, Aufdruck "PE", (B x H) 12.95 x 12.96 mm, gel
Artikel-Nr.:
     4502-14L3902
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PESC-H-PE
EAN/GTIN:
     0074983691586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Lieferung als Karten mit 68 Schildern, Selbstklebende Leiterkennzeichnungsschilder Typ Panduit PESC-. Quadratisch, aus vinylfreiem, gelben Textilgewebe (GMC 2) mit schwarzem Aufdruck; Maße: 13 x 13 mm, Technische Merkmale (Typ, Aufdruck): H–PE, Kreis mit PE
Weitere Informationen:
Aufdruck:
PE
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
12.95 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
12.96 mm
Material:
Vinyl
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung pe, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung gelb, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Aufkleber, Etikett, Haftetikett, Kennzeichnungs-Etikett, Kennzeichnungs-Plakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.