Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POM Kabelmarkierer, Aufdruck "4", (L) 3.5 mm, max. Bündel-Ø 6 mm, weiß, 422284-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
POM Kabelmarkierer, Aufdruck "4", (L) 3.5 mm, max. Bündel-Ø 6 mm, weiß, 422284-0
POM Kabelmarkierer, Aufdruck "4", (L) 3.5 mm, max. Bündel-Ø 6 mm, weiß, 422284-0
POM Kabelmarkierer, Aufdruck "4", (L) 3.5 mm, max. Bündel-Ø 6 mm, weiß, 422284-0
Artikel-Nr.:
     4502-14L442
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     422284-000
EAN/GTIN:
     4099891208042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Lieferung als Stab mit 30 Markierern des gleichen Aufdrucks, Kabelmarkierer Typ STD. Werden jeweils zu 30 Stück auf einem Montagestab geliefert, von dem sie blitzschnell direkt auf den Draht oder auf das Kabel geschoben werden können. Der schwarze Aufdruck ist eingegossen und von äußerster Dauerhaftigkeit. Die Grundfarbe des Markierers ist weiß. Ausführung für Kabel von 4,5 bis 6,0 mm auf gelbem Montagestab Typ STD 12. Technische Merkmale (Typ, Aufdruck (Ad)): STD 12, Ad 4
Weitere Informationen:
Aufdruck:
4
Ausführung:
Kabelmarkierer
Farbe:
weiß
Länge:
3.5 mm
Material:
POM
max. Bündeldurchmesser:
6 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: raychem kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelkennzeichnung 4, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,08534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.