Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
POM Kabelmarkierer, Aufdruck "5", (L) 3.5 mm, max. Bündel-Ø 6 mm, weiß, 329976-0
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-14L444
Hersteller:
Raychem
Herst.-Nr.:
329976-000
EAN/GTIN:
4099891208059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Lieferung als Stab mit 30 Markierern des gleichen Aufdrucks, Kabelmarkierer Typ STD. Werden jeweils zu 30 Stück auf einem Montagestab geliefert, von dem sie blitzschnell direkt auf den Draht oder auf das Kabel geschoben werden können. Der schwarze Aufdruck ist eingegossen und von äußerster Dauerhaftigkeit. Die Grundfarbe des Markierers ist weiß. Ausführung für Kabel von 4,5 bis 6,0 mm auf gelbem Montagestab Typ STD 12. Technische Merkmale (Typ, Aufdruck (Ad)): STD 12, Ad 5
Weitere Informationen:
Aufdruck:
5
Ausführung:
Kabelmarkierer
Farbe:
weiß
Länge:
3.5 mm
Material:
POM
max. Bündeldurchmesser:
6 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
raychem kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung
,
kabelmarkierer weiß
,
Kennzeichnung und Beschriftung
,
Markierung
,
Kabelmarker
,
Leitungsmarkierer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,08534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen