Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Etikett, (L x B) 15 x 9 mm, gelb, Trägerkarte mit 75 Stk, 7-1768019-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Etikett, (L x B) 15 x 9 mm, gelb, Trägerkarte mit 75 Stk, 7-1768019-4
PVC Etikett, (L x B) 15 x 9 mm, gelb, Trägerkarte mit 75 Stk, 7-1768019-4
Artikel-Nr.:
     4502-14L7266
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1768019-4
EAN/GTIN:
     4099891429447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Lieferung auf Bogen mit 75 Etiketten, Beschriftbare Etiketten Typ TE Connectivity/Idento EK. Selbstklebend, aus PVC-getränktem Gewebe, leuchtend gelb, mit oder ohne schwarzen Rand, 0,15 mm stark, mit Bleistift, Schreibmaschine, dokumentenechtem Kugel- oder Faserschreiber bzw. Druck beschriftbar. Das Etikett passt sich flexibel jedem Untergrund an, hat eine hohe und dauerhafte Klebekraft, ist altersbeständig, nicht schrumpfend und temperaturbeständig von –30 bis +80 °C. Ausführung auf Trägerkarte Typ EK. Technische Merkmale (Typ, Etikettengröße, mit oder ohne schwarzen Rand, Etiketten-Anzahl pro Karte, Bogen oder Taschenpackung (Et.)): EK915, H 9,0, B 15 mm, ohne Rand, 75 Et.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten:
75
Ausführung:
Etikett
Breite:
9 mm
Farbe:
gelb
Geeignet für:
Laserdrucker
Länge:
15 mm
Material:
PVC
Verpackung:
Trägerkarte
max. Temperaturbeständigkeit:
80 °C
min. Temperaturbeständigkeit:
-30 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, laseretiketten 5x10mm, kopier etiketten, kopier-etiketten gelb, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Aufkleber, Etikett, Beschriftungsetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,03787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.