Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschlussstecker, RM 7.62 mm, 125 V, 3 A, vergoldet, schwarz, 10045049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzschlussstecker, RM 7.62 mm, 125 V, 3 A, vergoldet, schwarz, 10045049
Kurzschlussstecker, RM 7.62 mm, 125 V, 3 A, vergoldet, schwarz, 10045049
Artikel-Nr.:
     4502-15B640
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10045049
EAN/GTIN:
     4099889685947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierbrücke
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussstecker
Codierbrücken Typ Fischer PSB 03 G. Isolierkörper: Polysulfon UL 94 V-0, Kontakt-Material: Phosphorbronze vernickelt und zusätzlich vergoldet, Nennstrom: 3,0 A, Nennspannung: 125 VAC, Betriebstemperatur: –55 bis +155 °C. Typ: PSB 03 G, Steckbrücke
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Leitungsbrücke, Lötbrücke, DIL-Adressierbrücke, DIL-Kodierbrücke, DIL-Kurzschlussbrücke, DIL-Lötbrücke, DIL-Steckbrücke, DIL-Verbindungsbrücke, DIP-Adressierbrücke, DIP-Kodierbrücke, DIP-Kurzschlussbrücke, DIP-Lötbrücke, DIP-Steckbrücke, DIP-Verbindungsbrücke, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Verbindungsbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.