Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschlussstecker, RM 5.08 mm, vergoldet, gelb, 10038974


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzschlussstecker, RM 5.08 mm, vergoldet, gelb, 10038974
Kurzschlussstecker, RM 5.08 mm, vergoldet, gelb, 10038974
Artikel-Nr.:
     4502-15B650
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10038974
EAN/GTIN:
     4099889685954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussstecker
Codierbrücken Typ LB. Aus hauchvergoldetem Messing, mit durchgehenden Stiften. Typ: LB 02, Raster 5,08 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00017 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Leitungsbrücke, Lötbrücke, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Verbindungsbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.