Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜCKE LB04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRÜCKE LB04
BRÜCKE LB04
Artikel-Nr.:
     4502-15B654
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10038976
EAN/GTIN:
     4099889685978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme und Anschlussmaterial
Verbinder
Leitungsbrücke
Lötbrücke
Codierbrücken Typ LB. Aus hauchvergoldetem Messing, mit durchgehenden Stiften. Typ: LB 04, Raster 10,16 mm
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.