Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codierbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codierbrücke
Codierbrücke
Artikel-Nr.:
     4502-15B732
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10067459
EAN/GTIN:
     4099889685985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierbrücke
codierbrücke
Codierbrücken Typ Fischer CAB 3. Mit trennbaren Kontakten; Isolierkörper: PPS GF, Kontakt-Material: Messing, Oberfläche: Ni +5,0 µm Sn, Nennstrom: 1,5 A, Nennspannung: 100 VDC, Betriebstemperatur: –40 bis +200 °C. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): CAB 3/4/03 Z, 4-polig, A 4,76, B 2,54 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
1.5 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Leitungsbrücke, Lötbrücke, DIL-Adressierbrücke, DIL-Kodierbrücke, DIL-Kurzschlussbrücke, DIL-Lötbrücke, DIL-Steckbrücke, DIL-Verbindungsbrücke, DIP-Adressierbrücke, DIP-Kodierbrücke, DIP-Kurzschlussbrücke, DIP-Lötbrücke, DIP-Steckbrücke, DIP-Verbindungsbrücke, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Kurzschlussbrücke, Kurzschlussstecker, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Verbindungsbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.