| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-15B744 Herst.-Nr.: 10005981 EAN/GTIN: 4099889686005 |
| | |
|
| | |
| Codierbrücken Typ Fischer CAB 3. Mit trennbaren Kontakten; Isolierkörper: PPS GF, Kontakt-Material: Messing, Oberfläche: Ni +5,0 µm Sn, Nennstrom: 1,5 A, Nennspannung: 100 VDC, Betriebstemperatur: –40 bis +200 °C. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): CAB 3/16/03 Z, 16-polig, A 20,00, B 17,78 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kontaktoberfläche: | verzinnt | Nennspannung: | 100 V | Nennstrom: | 1.5 A | Rastermaß: | 2.54 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0008 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Leitungsbrücke, Lötbrücke, DIL-Adressierbrücke, DIL-Kodierbrücke, DIL-Kurzschlussbrücke, DIL-Lötbrücke, DIL-Steckbrücke, DIL-Verbindungsbrücke, DIP-Adressierbrücke, DIP-Kodierbrücke, DIP-Kurzschlussbrücke, DIP-Lötbrücke, DIP-Steckbrücke, DIP-Verbindungsbrücke, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Kurzschlussbrücke, Kurzschlussstecker, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Verbindungsbrücke |
| | |
| |