| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-15B770 Herst.-Nr.: 10029382 EAN/GTIN: 4099889686012 |
| | |
|
| | |
| Leitungsbrücken Typ Fischer CB. Anwendbar als Codierbrücke; Material: BeCu. Technische Merkmale (Typ, Rastermaß A, Oberfläche): CB–1Z, A 2,54 mm, verzinnt Weitere Informationen: | | Kontaktoberfläche: | verzinnt | Rastermaß: | 2.54 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Kurzschlussbrücke, Kurzschlussstecker, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbind..., Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Verbindungsbrücke |
| | |
| |