| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-15B772 Herst.-Nr.: 10029384 EAN/GTIN: 4099889686036 |
| | |
|
| | |
| Leitungsbrücken Typ Fischer CB. Anwendbar als Codierbrücke; Material: BeCu. Technische Merkmale (Typ, Rastermaß A, Oberfläche): CB–3Z, A 5,08 mm, verzinnt Weitere Informationen: | | Kontaktoberfläche: | verzinnt | Rastermaß: | 5.08 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Kurzschlussbrücke, Kurzschlussstecker, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbind..., Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Verbindungsbrücke |
| | |
| |