Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.8 mm Stecker, Schraubanschluss, 0,05-0,25 mm², grau, 718897


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2.8 mm Stecker, Schraubanschluss, 0,05-0,25 mm², grau, 718897
2.8 mm Stecker, Schraubanschluss, 0,05-0,25 mm², grau, 718897
Artikel-Nr.:
     4502-15F257
Hersteller:
     Kahlert
Herst.-Nr.:
     718897
EAN/GTIN:
     4026179788972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Querlochstecker, 718897, Kahlert Querlochstecker mit den Maßen 6x16 mm, mit seinem Kunststoff hitzebeständig bis 60 °C. Geeignet für Schwachstrom bis zu 24V und für Kabel mit einem Querschnitt von 0,05 - 0,25 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Durchmesser:
2.8 mm
Farbe:
grau
Länge:
15.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,05-0,25 mm²
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.096 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektronik modellbahn, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Laborbuchse, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,37*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,39*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,15*
€ 29,18*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 31,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.