Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Isoliertülle, Lötanschluss, CAT II, rot, 22.2260-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Isoliertülle, Lötanschluss, CAT II, rot, 22.2260-22
4 mm Isoliertülle, Lötanschluss, CAT II, rot, 22.2260-22
4 mm Isoliertülle, Lötanschluss, CAT II, rot, 22.2260-22
Artikel-Nr.:
     4502-15F3133
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2260-22
EAN/GTIN:
     4099889665291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
multi contact laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
laborsteckverbinder rot
Isoliertüllen dazu Typ KT425-SL. Typ: KT425–SL, Isoliertülle rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Isoliertülle
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
32 A
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
rot
Länge:
50 mm
max. Kabeldurchmesser:
4.1 mm
Messkategorie:
CAT II
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Isolationstülle, Isolierschutztülle, Isoliertülle, Kabelisolierhülse, Kabelisoliertülle, Schutztülle, Tülle, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Labor- und Messtechniksteckverbinder-Zubehör, Zubehör für Labor- und Messtechniksteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,98*
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.