Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertülle, TÜ 24, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliertülle, TÜ 24, blau
Isoliertülle, TÜ 24, blau
Artikel-Nr.:
     4502-15F375
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     TÜ 24 / BL
EAN/GTIN:
     4099889667127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Isoliertüllen dazu Typ TÜ 24. Aus trittfestem Polyethylen, bis 2,0 mm Leitungsdurchmesser; Temperaturbereich: –25 bis +80 °C. Typ: TÜ 24/BL, blau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00025 kg
Ausführung:
Isoliertülle
Berührungssicher:
Nein
Farbe:
blau
Länge:
18 mm
max. Kabeldurchmesser:
2.4 mm
Stapelbar:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Isolationstülle, Isolierschutztülle, Isoliertülle, Kabelisolierhülse, Kabelisoliertülle, Schutztülle, Tülle, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Labor- und Messtechniksteckverbinder-Zubehör, Zubehör für Labor- und Messtechniksteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
N 24 AG
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.