Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Stecker, Schraubanschluss, Einbau-Ø 2 mm, 22.1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Stecker, Schraubanschluss, Einbau-Ø 2 mm, 22.1100
2 mm Stecker, Schraubanschluss, Einbau-Ø 2 mm, 22.1100
2 mm Stecker, Schraubanschluss, Einbau-Ø 2 mm, 22.1100
Artikel-Nr.:
     4502-15F500
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.1100
EAN/GTIN:
     4099889667318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Lieferung ohne Montagematerial, bitte separat bestellen, 2 mm Stecker, 22.1100, Stäubli Electrical Connectors Ø 2 mm Lamellenstecker, M2 Schraubanschluss, Material: CuZn, vergoldet, Auszugskraft: ca. 4 N, Bemessungsstrom: 25 A (je nach Anschlussart und Querschnitt), Kontaktwiderstand: 0,4 mΩ, Grenztemperatur: 150 °C.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Einbaustecker
Bemessungsstrom:
25 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Einbaudurchmesser:
2 mm
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
23 mm
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00066 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, Messerleiste, Stiftleiste, stäubli bananenstecker 2mm, stäubli lamellenstecker, laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Federkorbstecker, Stecker, Büschelsteckverbinder, Federkorbsteckverbinder, Lamellensteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,65*
€ 1,04*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,6632*
€ 1,0632*
1
€ 3,90*
ab € 1,08*
€ 1,69*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 2,30*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
22.6601
ab € 0,102*
Zubehör
Stäubli
22.6501
ab € 0,0815*
Zubehör
Stäubli
22.6530
ab € 0,0917*
Zubehör
Stäubli
22.6503
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.