Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 2-polig, orange, unbeleuchtet, 0,5 A/125 V, Einbau-Ø 14 mm, 170100-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 2-polig, orange, unbeleuchtet, 0,5 A/125 V, Einbau-Ø 14 mm, 170100-
Drucktaster, 2-polig, orange, unbeleuchtet, 0,5 A/125 V, Einbau-Ø 14 mm, 170100-
Drucktaster, 2-polig, orange, unbeleuchtet, 0,5 A/125 V, Einbau-Ø 14 mm, 170100-
Artikel-Nr.:
     4502-15G460
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     170100-2501
EAN/GTIN:
     4099889193657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster c&k
drucktaster
drucktaster 14mm
Einzel-Drucktastenschalter mit Schaltanzeige Typ C & K ZFA. Mit Umschaltkontakten und Zentralbefestigung 14 mm, wahlweiser Leiterplatten- oder Drahtanschluss, schwarzer Knopf mit Fenster, in dem bei gedrückter Taste eine gut sichtbare farbige Markierung (MF) erscheint. Typ: FA200BKOG2UEE, 2polig, MF rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
14 mm
Farbe Betätiger:
orange
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,5 A/125 V
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.00612 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.