Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 2-polig, grün, unbeleuchtet, 6 A/250 V, Einbau-Ø 14 mm, 170100-7573


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 2-polig, grün, unbeleuchtet, 6 A/250 V, Einbau-Ø 14 mm, 170100-7573
Drucktaster, 2-polig, grün, unbeleuchtet, 6 A/250 V, Einbau-Ø 14 mm, 170100-7573
Drucktaster, 2-polig, grün, unbeleuchtet, 6 A/250 V, Einbau-Ø 14 mm, 170100-7573
Artikel-Nr.:
     4502-15G482
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     170100-7573
EAN/GTIN:
     4099889193671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster c&k
drucktaster
drucktaster 14mm
Einzel-Drucktastenschalter mit Schaltanzeige Typ C & K ZNE 18. 2polig, für Schaltleistung 4,0 A/250 VAC, mit Umschaltkontakten und Zentralbefestigung 14 mm, wahlweiser Leiterplatten- oder Drahtanschluss, schwarzer Knopf mit Fenster, in dem bei gedrückter Taste eine gut sichtbare farbige Markierung (MF) erscheint. Typ: FA200BKGN2UEE, MF grün
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
14 mm
Farbe Betätiger:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
6 A/250 V
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.01108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.