Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauinstrument, ohne/mit Abdeckungen 53/66 mm, 68 x 68 mm, 7260120000B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauinstrument, ohne/mit Abdeckungen 53/66 mm, 68 x 68 mm, 7260120000B
Einbauinstrument, ohne/mit Abdeckungen 53/66 mm, 68 x 68 mm, 7260120000B
Artikel-Nr.:
     4502-15K226
Herst.-Nr.:
     7260120000B
EAN/GTIN:
     4099891453251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Analog Messinstrument
Analoganzeige
Anzeigeinstrumente Typ GMW EQB. Dreheisenmesswerk nach Sicherheitsnorm EN 61010, für Gleich- und Wechselstrom und Spannung, mit schwarzem Schmalrahmen nach DIN 43718; Gehäusematerial: Polycarbonat, selbstverlöschend und nicht tropfend nach UL 94 V-0, Glas: blendarm, Genauigkeitsklasse: 1,5, Skaleneinteilung: grobfein, Eigenverbrauch: bei Strom/Spannung 0,6 bis 0,8 VA/2,5 VA, Schutzart: IP 52, Gebrauchslage: senkrecht, Einbautiefe: ohne/mit Abdeckungen 53/66 mm. Ausführung mit Rahmenmaß 72 x 72 mm Typ EQB 72. Ausschnittsmaße: 68 x 68 mm, Skalenlänge: 63 mm, Arbeitsspannung: max. 600 V, Prüfspannung: 5,8 kV, Gewicht: 200 g. Typ: 72601 20000 B, 60/120 A
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC und DC
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
72 mm
Breite des Ausschnitts:
68 mm
Einbautiefe:
66 mm
Höhe:
72 mm
Höhe des Ausschnitts:
68 mm
max. Strom:
120 A
Min. Strom:
60 A
Montage:
Frontplattenmontage
Gewicht:
0.321 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.