Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, 0,1 A, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, 0,1 A, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechs
Anzeigeinstrument, 0,1 A, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechs
Anzeigeinstrument, 0,1 A, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechs
Artikel-Nr.:
     4502-15K340
Hersteller:
     AMS
Herst.-Nr.:
     SQ72DE 100MA
EAN/GTIN:
     4099891453374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Ammeter
Amperemeter
Anzeigeinstrumente Typ AMS SQ 72 DE. Dreheisenmesswerk mit magnetischer Abschirmung, Klasse 1,5, Wechselstrom und -spannung, quadratisches Schalttafel-Einbaugehäuse nach DIN 43700; Schmalrahmen: 72 x 72 mm, schwarz, Gehäuse: Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechselskala, Schnappbefestigung. Schalttafelausschnitt: 68 x 68 mm. Typ: 100 mA
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
max. Strom:
100 mA
Montage:
Snap-in
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1531 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.