Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechselskala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechselskala
Anzeigeinstrument, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechselskala
Anzeigeinstrument, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechselskala
Artikel-Nr.:
     4502-15K368
Hersteller:
     AMS
Herst.-Nr.:
     SQ72DE 15V
EAN/GTIN:
     4099891453947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselskala
Anzeigeinstrumente Typ AMS SQ 72 DE. Dreheisenmesswerk mit magnetischer Abschirmung, Klasse 1,5, Wechselstrom und -spannung, quadratisches Schalttafel-Einbaugehäuse nach DIN 43700; Schmalrahmen: 72 x 72 mm, schwarz, Gehäuse: Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechselskala, Schnappbefestigung. Schalttafelausschnitt: 68 x 68 mm. Typ: 15 V
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
DC
Breite:
72 mm
Breite des Ausschnitts:
68 mm
Höhe:
72 mm
Höhe des Ausschnitts:
68 mm
max. Spannung:
110 V
min. Spannung:
15 V
Montage:
Frontplattenmontage
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1568 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Analog Messinstrument, Analoganzeige, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Zeigerspannungsmesser, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfer, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, Dreheisenmessinstrument, Weicheisenmessgerät, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.