Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, 10 A, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, 10 A, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechse
Anzeigeinstrument, 10 A, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechse
Anzeigeinstrument, 10 A, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechse
Artikel-Nr.:
     4502-15K408
Hersteller:
     AMS
Herst.-Nr.:
     SQ96DE 10A
EAN/GTIN:
     4099891453480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Ammeter
Amperemeter
Anzeigeinstrumente Typ AMS SQ 96 DE. Dreheisenmesswerk mit magnetischer Abschirmung, Klasse 1,5, Wechselstrom und -spannung, quadratisches Schalttafel-Einbaugehäuse nach DIN 43700; Schmalrahmen: 96 x 96 mm, schwarz, Gehäuse: Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechselskala, Schnappbefestigung. Schalttafelausschnitt: 92 x 92 mm. Typ: 10 A
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
96 mm
Breite des Ausschnitts:
91.8 mm
Einbautiefe:
39.5 mm
Höhe:
96 mm
Höhe des Ausschnitts:
91.8 mm
max. Strom:
10 A
Montage:
Snap-in
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2231 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.