Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechselskala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechselskala
Anzeigeinstrument, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechselskala
Anzeigeinstrument, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechselskala
Artikel-Nr.:
     4502-15K420
Hersteller:
     AMS
Herst.-Nr.:
     SQ96DE 300V
EAN/GTIN:
     4099891453985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselskala
Anzeigeinstrumente Typ AMS SQ 96 DE. Dreheisenmesswerk mit magnetischer Abschirmung, Klasse 1,5, Wechselstrom und -spannung, quadratisches Schalttafel-Einbaugehäuse nach DIN 43700; Schmalrahmen: 96 x 96 mm, schwarz, Gehäuse: Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechselskala, Schnappbefestigung. Schalttafelausschnitt: 92 x 92 mm. Typ: 300 V
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC
Breite:
96 mm
Breite des Ausschnitts:
92 mm
Höhe:
96 mm
Höhe des Ausschnitts:
92 mm
max. Spannung:
300 V
Montage:
Snap-in
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.21248 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Analog Messinstrument, Analoganzeige, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, Dreheisenmessinstrument, Weicheisenmessgerät, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.